Referanser
INA:EGF40260-E40-Y
Rubix:156968
Produsent:0707012700000
EAN:4012802755978

Produktinformasjon : EGF40260-E40-Y (PAF40260 P10)
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Flanged bushings, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Egenskaper
Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties.
Bruksområder
For smooth bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 58,05 g |
|---|---|
| Inner diameter | 40 mm |
| Ytter diameter (inch) | 44 mm |
| Bredde | 26 mm |
| Materiale | steel |
| Serie | egf..-e40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 436,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 795,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig