Referanser
Erstattet ref.:EGF35160-E40-Z
INA:EGF35160-E40-Y
Rubix:156965
Produsent:0707009310000
EAN:4012802755930

Produktinformasjon : EGF35160-E40-Y (PAF35160 P10)
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Flanged bushings, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Egenskaper
Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties.
Bruksområder
For smooth bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 33,79 g |
|---|---|
| Inner diameter | 35 mm |
| Ytter diameter (inch) | 39 mm |
| Bredde | 16 mm |
| Materiale | steel |
| Serie | egf..-e40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
129,95 kr Eks. mva
/ stykk
162,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel