Flens foring INA EGF25215-E40-Y

Flensbøssing

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:EGF25215-E40-Y
Rubix:156962
Produsent:0664678700000
EAN:4012802682175
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter25 mm
Ytter diameter (inch)28 mm
Bredde21.5 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : EGF25215-E40-Y (PAF25215 P10)


Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Flanged bushings, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing

Egenskaper

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties.

Bruksområder

For smooth bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt22,6 g
Inner diameter25 mm
Ytter diameter (inch)28 mm
Bredde21.5 mm
Materialesteel
Serieegf..-e40
96,26 kr Eks. mva
/ stykk
120,32 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel