Referanser
INA:EGF20165-E40-Y
Rubix:156960
Produsent:0700382870000
EAN:4012802758641

Produktinformasjon : EGF20165-E40-Y (PAF20165 P10)
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Flanged bushings, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Egenskaper
Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties.
Bruksområder
For smooth bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 14,4 g |
|---|---|
| Inner diameter | 20 mm |
| Ytter diameter (inch) | 23 mm |
| Bredde | 16.5 mm |
| Materiale | steel |
| Serie | egf..-e40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 502,50 kr Eks. mva
/ 50 stykk
5 628,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel