Referanser
INA:EGF12090-E40-Y
Rubix:156955
Produsent:0692861910000
EAN:4012802618358

Produktinformasjon : EGF12090-E40-Y (PAF12090 P10)
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Flanged bushings, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Egenskaper
Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties.
Bruksområder
For smooth bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3,34 g |
|---|---|
| Inner diameter | 12 mm |
| Ytter diameter (inch) | 14 mm |
| Bredde | 9 mm |
| Materiale | steel |
| Serie | egf..-e40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
42,21 kr Eks. mva
/ stykk
52,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel