Flens foring INA EGF08095-E40-Y

Flensbøssing

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:EGF08095-E40-Y
Rubix:156953
Produsent:0706988210000
EAN:4012802755831
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter8 mm
Ytter diameter (inch)10 mm
Bredde9.5 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : EGF08095-E40-Y (PAF08095 P10)


Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Flanged bushings, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing

Egenskaper

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties.

Bruksområder

For smooth bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt2,41 g
Inner diameter8 mm
Ytter diameter (inch)10 mm
Bredde9.5 mm
Materialesteel
Serieegf..-e40
26,11 kr Eks. mva
/ stykk
32,64 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel