Referanser
INA:EGF08055-E40-Y
Rubix:209124
Produsent:0696442410000
EAN:4012802682298

Produktinformasjon : PAF08055P10 Glidlager m fläns
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Flanged bushings, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Egenskaper
Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties.
Bruksområder
For smooth bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1,6 g |
|---|---|
| Inner diameter | 8 mm |
| Ytter diameter (inch) | 10 mm |
| Bredde | 5.5 mm |
| Materiale | steel |
| Serie | egf..-e40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
24,73 kr Eks. mva
/ stykk
30,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel