Referanser
INA:EGF08055-E40-B-Y
Rubix:154604
Produsent:0713820540000
EAN:4012802757514

Produktinformasjon : EGF08055-E40-B-Y (PAF08055 P14)
Flanged bush, maintenance-free, ISO 3547, with bronze backing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1,8 g |
|---|---|
| Inner diameter | 8 mm |
| Ytter diameter (inch) | 10 mm |
| Bredde | 5.5 mm |
| Materiale | steel |
| Serie | egf..-e40-b |
Vis UNSPSC/ECL@SS
29,79 kr Eks. mva
/ stykk
37,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel