Konvensjonell slipeskive med forglasset binding Norton 66253050276
Flat slipeskive 39C
Se teknisk informasjonReferanser
Norton:66253050276
Rubix:6202560
EAN:3157625792579

Produktinformasjon : SLIPESKIVE 39C80KVS 200X25X32 - 66253050276 - NORTON
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Straight wheel Tool Room - Norton 39C - 200x25x32mm Gr8
Bruksområder
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Ytter diameter (inch) | 200 mm |
|---|---|
| Bredde | 25 mm |
| Inner diameter | 32 mm |
| Maks hastighet | 45 m/s |
| rømming | 32 mm |
| Tykkelse | 25 mm |
| Korn | 80 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 315,16 kr Eks. mva
/ 2 stykk
1 643,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel