Konvensjonell slipeskive med forglasset binding Norton 69936627127
Wheels Tool Room
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Norton:69936627127
Rubix:6334695
EAN:3157622962180

Dokumenter
Produktinformasjon : Slipeskive Nor 200x25x32 38a46lvs 45 M/s - 69936627127 - Norton
Wheels Tool Room - 38A
Straight wheel Tool Room - Norton 38A - 200x25x32mm Gr46
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Ytter diameter (inch) | 200 mm |
|---|---|
| Bredde | 25 mm |
| Inner diameter | 32 mm |
| Maks hastighet | 45 m/s |
| rømming | 32 mm |
| Tykkelse | 25 mm |
| Korn | 46 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
566,16 kr Eks. mva
/ stykk
707,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
