Konvensjonell slipeskive med forglasset binding Bosch 1608600240
Konvensjonell slipeskive med forglasset binding Bosch
Se teknisk informasjonReferanser
Bosch:1608600240
Rubix:361578
EAN:3165140026383



Produktinformasjon : SLIPSKÅLAR KONISKA K36 70/100MM - 1608600240 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 585 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 114x113x65 mm |
| Vekt emballert | 606 g |
| Ytter diameter (inch) | 110 mm |
| Inner diameter | 90 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
286,59 kr Eks. mva
/ stykk
358,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
