Konvensjonell slipeskive med forglasset binding Norton 66253055869
Flat slipeskive
Se teknisk informasjonReferanser
Norton:66253055869
Rubix:6202169
EAN:3157625795914

Produktinformasjon : SLIPESKIVE 3SG60JVX 200X20X32 - 66253055869 - NORTON
Egenskaper
Very good cutting capacity
High material removal and extended service life
Reliable on very hard steels
High material removal and extended service life
Reliable on very hard steels
Bruksområder
Large material removal
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Ytter diameter (inch) | 200 mm |
|---|---|
| Bredde | 20 mm |
| Inner diameter | 32 mm |
| Maks hastighet | 45 m/s |
| rømming | 32 mm |
| Tykkelse | 20 mm |
| Korn | 60 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 389,54 kr Eks. mva
/ stykk
1 736,93 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel