Konvensjonell slipeskive med forglasset binding Norton 69936668764
Flat slipeskive 39C
Se teknisk informasjonReferanser
Norton:69936668764
Rubix:6203053
EAN:3157624225917

Produktinformasjon : VERKTØYSLIPESKIVE - 69936668764 - NORTON
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Straight wheel ID - Norton 37C - 80x25x13mm Gr60
Bruksområder
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
|---|---|
| Bredde | 25 mm |
| Inner diameter | 13 mm |
| Maks hastighet | 35 m/s |
| rømming | 13 mm |
| Tykkelse | 25 mm |
| Korn | 60 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 531,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
3 164,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
