Konvensjonell slipeskive med forglasset binding Norton 69936675659
Flat slipeskive 39C
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Norton:69936675659
Rubix:6202820
EAN:3157625091665

Dokumenter
Produktinformasjon : SLIPESKIVE 150X16X32 39C120KVS - 69936675659 - NORTON
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Straight wheel Tool Room - Norton 39C - 150x16x32mm Gr120
Bruksområder
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Ytter diameter (inch) | 150 mm |
|---|---|
| Bredde | 16 mm |
| Inner diameter | 32 mm |
| Maks hastighet | 45 m/s |
| rømming | 32 mm |
| Tykkelse | 16 mm |
| Korn | 120 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
669,42 kr Eks. mva
/ stykk
836,78 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
