Konvensjonell slipeskive med forglasset binding Norton 66243466414
Flat slipeskive 39C
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Norton:66243466414
Rubix:6202863
EAN:3157625091504

Dokumenter
Produktinformasjon : SLIPESKIVE 39C80KVS 406X40X127 - 66243466414 - NORTON
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Straight wheel Surface - Norton 39C - 406x40x127mm Gr80
Bruksområder
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Ytter diameter (inch) | 406 mm |
|---|---|
| Bredde | 40 mm |
| Inner diameter | 127 mm |
| Maks hastighet | 45 m/s |
| rømming | 127 mm |
| Tykkelse | 40 mm |
| Korn | 80 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 779,80 kr Eks. mva
/ stykk
8 474,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
