Konvensjonell slipeskive med forglasset binding Norton 69936641400
Wheels Tool Room
Se teknisk informasjonReferanser
Norton:69936641400
Rubix:6202558
EAN:3157622962067

Produktinformasjon : SLIPESKIVE 38A46NVS 200X20X32 - 69936641400 - NORTON
Wheels Tool Room - 38A
Straight wheel Tool Room - Norton 38A - 200x20x32mm Gr46
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Ytter diameter (inch) | 200 mm |
|---|---|
| Bredde | 20 mm |
| Inner diameter | 32 mm |
| Maks hastighet | 45 m/s |
| rømming | 32 mm |
| Tykkelse | 20 mm |
| Korn | 46 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
482,21 kr Eks. mva
/ stykk
602,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
