Konvensjonell slipeskive med forglasset binding Norton 69936675784
Wheels Tool Room
Se teknisk informasjonReferanser
Norton:69936675784
Rubix:6202815
EAN:3157625102149

Produktinformasjon : SLIPESKIVE 180X6X32 38A 60LV - 69936675784 - NORTON
Wheels Tool Room - 38A
Straight wheel Saw sharpening - Norton 38A - 180x6x32mm Gr60
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Ytter diameter (inch) | 180 mm |
|---|---|
| Bredde | 6 mm |
| Inner diameter | 32 mm |
| Maks hastighet | 45 m/s |
| rømming | 32 mm |
| Bruk | saw sharpening |
| Type | straight wheel, type 01 |
| Tykkelse | 6 mm |
| Slipemateriale | aluminium oxide |
| Korn | 60 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
651,12 kr Eks. mva
/ stykk
813,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel