Referanser
Festo:DADB-S1-25-S301-350
Rubix:501918
Produsent:553433
EAN:4052568197025

Teknisk sammendrag
| Diameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 301 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-S1-25-S301-350 - 553433 - FESTO
Bellows kit DADB-S1-25-S301-350 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=29 mm, Size=25, Stroke range=301 - 350 mm, Piston rod extension=101 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-S1-25-S301-350 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=29 mm, Size=25, Stroke range=301 - 350 mm, Piston rod extension=101 mm, Shape=round
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 146,25 g |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 301 mm |
| Maksimal lengde | 350 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 335,22 kr Eks. mva
/ stykk
2 919,02 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel