Referanser
Festo:DADB-S1-63-S301-350
Rubix:501957
Produsent:553511
EAN:4052568197377

Teknisk sammendrag
| Diameter | 63 mm |
|---|---|
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 301 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-S1-63-S301-350 - 553511 - FESTO
Bellows kit DADB-S1-63-S301-350 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=57 mm, Size=63, Stroke range=301 - 350 mm, Piston rod extension=99 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-S1-63-S301-350 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=57 mm, Size=63, Stroke range=301 - 350 mm, Piston rod extension=99 mm, Shape=round
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 253,33 g |
|---|---|
| Diameter | 63 mm |
| Materiale | pa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 301 mm |
| Maksimal lengde | 350 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 280,71 kr Eks. mva
/ stykk
2 850,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel