Referanser
Festo:DADB-V6-32-S10-50
Rubix:501837
Produsent:553271
EAN:4052568196318

Teknisk sammendrag
| Diameter | 32 mm |
|---|---|
| Materiale | reinforced pa, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 10 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-V6-32-S10-50 - 553271 - FESTO
Bellows kit DADB-V6-32-S10-50 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=38 mm, Size=32, Stroke range=10 - 50 mm, Piston rod extension=29 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-V6-32-S10-50 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=38 mm, Bore size=32, Stroke range=10 - 50 mm, Piston rod extension=29 mm, Shape=round
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 61,46 g |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Materiale | reinforced pa, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 10 mm |
| Maksimal lengde | 50 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 411,74 kr Eks. mva
/ stykk
1 764,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel