Gamasjer Festo DADB-S1-40-S251-300

DADB bellows

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DADB-S1-40-S251-300
Rubix:501936
Produsent:553469
EAN:4052568197162
DADB-S1-40-S251-300 Bellows kit

Teknisk sammendrag

Diameter40 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde251 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-S1-40-S251-300 - 553469 - FESTO


Bellows kit DADB-S1-40-S251-300 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=46 mm, Size=40, Stroke range=251 - 300 mm, Piston rod extension=87 mm, Design=Round
bellows kit DADB

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt157 g
Diameter40 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde251 mm
Maksimal lengde300 mm
1 833,07 kr Eks. mva
/ stykk
2 291,34 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel