Referanser
Festo:EADB-V2-63-S101-200
Rubix:507431
Produsent:1488362
EAN:4052568233549

Teknisk sammendrag
| Diameter | 63 mm |
|---|---|
| Materiale | wrought aluminium alloy, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 101 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Bälgbyggsats, EADB-V2-63-S101-200 - 1488362 - FESTO
Bellows kit EADB-V2-63-S101-200 Outside diameter=93 mm, Size=63, Stroke range=101 - 200 mm, Piston rod extension=68 mm, Design=Round
Bellows kit EADB-V2-63-S101-200 Outer diameter=93 mm, Size=63, Stroke range=101 - 200 mm, Piston rod extension=68 mm, Design=round
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 349,78 g |
|---|---|
| Diameter | 63 mm |
| Materiale | wrought aluminium alloy, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 101 mm |
| Maksimal lengde | 200 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 495,47 kr Eks. mva
/ stykk
3 119,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel