Gamasjer Festo DADB-S1-20-S51-100

Kit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DADB-S1-20-S51-100
Rubix:501906
Produsent:553409
EAN:4052568095864
DADB-S1-20-S51-100 Bellows kit

Teknisk sammendrag

Diameter20 mm
Materialepa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde51 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-S1-20-S51-100 - 553409 - FESTO


Bellows kit DADB-S1-20-S51-100 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=29 mm, Size=20, Stroke range=51 - 100 mm, Piston rod extension=34 mm, Design=Round
Bellows set DADB-S1-20-S51-100 553409

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt107,5 g
Diameter20 mm
Materialepa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde51 mm
Maksimal lengde100 mm
1 059,41 kr Eks. mva
/ stykk
1 324,26 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel