Gamasjer Festo DADB-S1-32-S251-300

DADB bellows

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DADB-S1-32-S251-300
Rubix:501926
Produsent:553449
EAN:4052568197087
DADB-S1-32-S251-300 Bellows kit

Teknisk sammendrag

Diameter32 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde251 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-S1-32-S251-300 - 553449 - FESTO


Bellows kit DADB-S1-32-S251-300 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=38 mm, Size=32, Stroke range=251 - 300 mm, Piston rod extension=97 mm, Design=Round
Bellows assembly DADB-S1-32-S251-300 for standard cylinder according to ISO 6432. Outer diameter=38 mm, nominal size=32, stroke range=251 - 300 mm, piston rod extension=97 mm, shape=round

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt138 g
Diameter32 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde251 mm
Maksimal lengde300 mm
1 819,70 kr Eks. mva
/ stykk
2 274,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel