Gamasjer Festo DADB-S1-40-S10-50

DADB bellows

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DADB-S1-40-S10-50
Rubix:501932
Produsent:553461
EAN:4052568095918
DADB-S1-40-S10-50 Bellows kit

Teknisk sammendrag

Diameter40 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde10 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-S1-40-S10-50 - 553461 - FESTO


Bellows kit DADB-S1-40-S10-50 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=46 mm, Size=40, Stroke range=10 - 50 mm, Piston rod extension=29 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-S1-40-S10-50 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=46 mm, size=40, stroke range=10 - 50 mm, piston rod extension=29 mm, design=round

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt63 g
Diameter40 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde10 mm
Maksimal lengde50 mm
1 276,50 kr Eks. mva
/ stykk
1 595,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel