Gamasjer Festo DADB-V6-50-S51-125

DADB bellows

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DADB-V6-50-S51-125
Rubix:501858
Produsent:553313
EAN:4052568196523
DADB-V6-50-S51-125 Bellows kit

Teknisk sammendrag

Diameter50 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde51 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-V6-50-S51-125 - 553313 - FESTO


Bellows kit DADB-V6-50-S51-125 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=57 mm, Size=50, Stroke range=51 - 125 mm, Piston rod extension=46 mm, Design=Round

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt159,32 g
Diameter50 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde51 mm
Maksimal lengde125 mm
1 629,52 kr Eks. mva
/ stykk
2 036,90 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel