Referanser
INA:EGB4030-E40-Y
Rubix:156999
Produsent:0660342300000
EAN:4012802618983



Produktinformasjon : EGB4030-E40-Y (PAP4030 P14)
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Egenskaper
E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.
Bruksområder
For smooth bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 57,98 g |
|---|---|
| Inner diameter | 40 mm |
| Ytter diameter (inch) | 44 mm |
| Bredde | 30 mm |
| Serie | egb..-e40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
150,08 kr Eks. mva
/ stykk
187,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel