Glideforing INA EGB3030-E50-Y

Bøssing

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:EGB3030-E50-Y
Rubix:156995
Produsent:0712455020000
EAN:4012802757033
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)34 mm
Bredde30 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : EGB3030-E50-Y (PAP3030 P20)


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Egenskaper

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Bruksområder

For smooth bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt36,6 g
Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)34 mm
Bredde30 mm
Serieegb..-e50
114,77 kr Eks. mva
/ stykk
143,46 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel