Referanser
INA:EGB2030-E50-Y
Rubix:149255
Produsent:0702427390000
EAN:4012802760132

Produktinformasjon : EGB2030-E50-Y (PAP2030 P20)
Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing
Egenskaper
Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.
Bruksområder
For smooth bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 16,36 g |
|---|---|
| Inner diameter | 20 mm |
| Ytter diameter (inch) | 23 mm |
| Bredde | 30 mm |
| Serie | egb..-e50 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel