Referanser
INA:EGB3520-E40-Z
Rubix:156997
Produsent:0664648620000
EAN:4012802682281



Produktinformasjon : EGB3520-E40-Z (PAP3520 P10)
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Egenskaper
E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.
Bruksområder
For smooth bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 34,4 g |
|---|---|
| Inner diameter | 35 mm |
| Ytter diameter (inch) | 39 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Serie | egb..-e40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
101,55 kr Eks. mva
/ stykk
126,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
