Referanser
INA:EGB1620-E40-Z
Rubix:156985
Produsent:0703928970000
EAN:4012802759556



Produktinformasjon : EGB1620-E40-Z INA
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Egenskaper
E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.
Bruksområder
For smooth bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 7,49 g |
|---|---|
| Inner diameter | 16 mm |
| Ytter diameter (inch) | 18 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Serie | egb..-e40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 715,00 kr Eks. mva
/ 100 stykk
5 893,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
