Referanser
INA:EGB2520-E40-Y
Rubix:154616
Produsent:0664654350000
EAN:4012802682267



Produktinformasjon : EGB2520-E40-Y (PAP2520 P10)
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Egenskaper
E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.
Bruksområder
For smooth bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 18,04 g |
|---|---|
| Inner diameter | 25 mm |
| Ytter diameter (inch) | 28 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Serie | egb..-e40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
82,00 kr Eks. mva
/ stykk
102,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel