Referanser
INA:EGB1008-E40-Z
Rubix:158893
Produsent:0693601890000
EAN:4012802618341



Produktinformasjon : EGB1008-E40-Z (PAP1008 P10)
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Egenskaper
E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.
Bruksområder
For smooth bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1,9 g |
|---|---|
| Inner diameter | 10 mm |
| Ytter diameter (inch) | 12 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Serie | egb..-e40 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 967,00 kr Eks. mva
/ 100 stykk
2 458,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
