Referanser
Spartex:TRUARC6A1.4122
Rubix:6412781
Produsent:679926
EAN:4043377146960


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 6 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 12.3 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Dokumenter
Produktinformasjon : DIN 6799 Låsbrickor för axlar A1.4122 12,3X6X0,7 - 679926
Retaining washers for shafts A1.4122 12,3X6X0,7 DIN 6799
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 6 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 12.3 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Tykkelse | 0.7 mm |
| Type | retaining washer |
| Standard | DIN 6799 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 062,37 kr Eks. mva
/ pakke
1 327,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
6 mm
Ytter diameter (inch)
12.3 mm