Holder og fjærring Spartex CIRE35A2612

Låseringer for aksler

Se teknisk informasjon

Referanser

Spartex:CIRE35A2612
Rubix:6430309
Produsent:0471453235
EAN:4043377362612
brand logo
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter32.2 mm
Ytter diameter (inch)35 mm
Materiale/overflate finishRustfritt Stål A1
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : DIN 471 Låsringar för axlar A1 35X - 0471453235


Retaining rings for shafts A1 35X DIN 471
brand logo

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter32.2 mm
Ytter diameter (inch)35 mm
Materiale/overflate finishRustfritt Stål A1
Tykkelse1.5 mm
Typeretaining rings for shafts
StandardDIN 471
4 883,25 kr Eks. mva
/ pakke
6 104,06 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Inner diameter

32.2 mm

Ytter diameter (inch)

35 mm

Materiale/overflate finish