Referanser
Spartex:TRUARC19A1.4532
Rubix:6412788
Produsent:6799453219
EAN:4043377363084


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 19 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 37.6 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 6799 Låsbrickor för axlar A1.4532 37,6X19X1,75 - 6799453219
Retaining washers for shafts A1.4532 37,6X19X1,75 DIN 6799
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 19 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 37.6 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Tykkelse | 1.75 mm |
| Type | retaining washers for shafts |
| Standard | DIN 6799 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 380,31 kr Eks. mva
/ pakke
4 225,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
19 mm
Ytter diameter (inch)
37.6 mm