Referanser
Spartex:9925431038
Rubix:6430765
Produsent:9925431038
EAN:4043377390417


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 35.1 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 4 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 9925 Rundtrådssprängringar för axlar A1 38X - 9925431038
Round wire snap rings for shafts A1 38X DIN 9925
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 35.1 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 4 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Tykkelse | 2.5 mm |
| Type | elastic rings in round wire for shafts |
| Standard | DIN 9925 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 205,89 kr Eks. mva
/ pakke
1 507,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
35.1 mm
Ytter diameter (inch)
4 mm