Referanser
Spartex:RONAERGOT37A4
Rubix:6419153
Produsent:04324370
EAN:4043377032799


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 37 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 75 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : DIN 432 Sikringsplader med stopknast A4 75X37X2 - 04324370
Washers with external tab A4 75X37X2 DIN 432
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 37 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 75 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Tykkelse | 2 mm |
| Type | locking washers with lug |
| Standard | DIN 432 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
185,84 kr Eks. mva
/ pakke
232,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
37 mm
Ytter diameter (inch)
75 mm