Holder og fjærring Spartex CIRE20A9668

Låseringer for aksler

Se teknisk informasjon

Referanser

Erstattet ref.:881001
Spartex:CIRE20A9668
Rubix:6430360
Produsent:0471220
EAN:4043377039668
brand logo
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter18.5 mm
Ytter diameter (inch)28.4 mm
Materiale/overflate finishRustfritt Stål A1
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : DIN 471 Låsringar för axlar A1 20X - 0471220


Retaining rings for shafts A1 20X DIN 471
brand logo

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter18.5 mm
Ytter diameter (inch)28.4 mm
Materiale/overflate finishRustfritt Stål A1
Tykkelse1.2 mm
Typea1
StandardDIN 471
679,42 kr Eks. mva
/ pakke
849,28 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Inner diameter

18.5 mm

Ytter diameter (inch)

28.4 mm

Materiale/overflate finish