Referanser
Spartex:RON1L25A2
Rubix:6419281
Produsent:00932250
EAN:4043377012838


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 25 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 50 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : DIN 93 Låsbrickor med 1 tunga A2 50X25X1
Tabwashers with 1 tab A2 50X25X1 DIN 93
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 25 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 50 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Tykkelse | 1 mm |
| Type | locking washers with 1 tongue |
| Standard | DIN 93 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
355,58 kr Eks. mva
/ pakke
444,48 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
25 mm
Ytter diameter (inch)
50 mm