Referanser
Spartex:RON1L6,4A4
Rubix:6419264
Produsent:0093464
EAN:4043377013088


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 6.4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 19 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : DIN 93 Låsbrickor med 1 tunga A4 19X6,4X0,5
Tabwashers with 1 tab A4 19X6,4X0,5 DIN 93
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 6.4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 19 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Tykkelse | 0.5 mm |
| Type | tabwashers with 1 tab |
| Standard | DIN 93 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
528,77 kr Eks. mva
/ pakke
660,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
6.4 mm
Ytter diameter (inch)
19 mm