Referanser
Spartex:992543104
Rubix:6430764
Produsent:992543104
EAN:4043377390226


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 3.4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 4 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 9925 Rundtrådssprängringar för axlar A1 4X - 992543104
Round wire snap rings for shafts A1 4X DIN 9925
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 3.4 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 4 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Tykkelse | 0.5 mm |
| Type | elastic rings in round wire for shafts |
| Standard | DIN 9925 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
689,31 kr Eks. mva
/ pakke
861,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
3.4 mm
Ytter diameter (inch)
4 mm