Referanser
Erstattet ref.:ECOR14A2
Spartex:ECORAM14A2
Rubix:6403204
Produsent:0315214
EAN:4043377027603


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| For skruer | m14 |
| Gjengediameter | 14 mm |
Produktinformasjon : Art. 315 Vingmuttrar, amerikansk modell A2 14 - 0315214
Wing nuts, American type A2 14
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| For skruer | m14 |
| Gjengediameter | 14 mm |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Type | american form |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 607,70 kr Eks. mva
/ pakke
2 009,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
For skruer
m14
Gjengediameter
14 mm