bevel Spartex 6649590

Vertical base mounted bar

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Spartex:6649590
Rubix:6002883
EAN:3660338518027
brand logo

Teknisk sammendrag

Klemkraft0.86 kN
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : TOGGLE CLAMP MG7UB - 6649590 - ROEBUCK


Base mounted.
Bar with adjustable spindle position.
Supplied with set, sorows.
Nuts and flaged washers.
Manufactured from zinc plated and passivated steel.
A (mm):103
B (mm):40
C (mm):25,5
D (mm):40
E (mm):27
F (mm):12,5
G (mm):23
H (mm):5,5
I (mm):M6x40

Teknisk informasjon


Egenskaper
Klemkraft0.86 kN
Modellvertical lever and adjustable pressure axis
Lengde89 mm
608,35 kr Eks. mva
/ stykk
760,44 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel