Referanser
Spartex:7604940
Rubix:6002804
EAN:3660338518287



Dokumenter
Produktinformasjon : VERTICAL HOOK CLAMPS HC24V - 7604940 - ROEBUCK
In galvanized steel and burnished steel.
Supplied with a mounting bracket.
Supplied with a mounting bracket.
A (mm):64
B (mm):193
C (mm):35
D (mm):32
E (mm):48,5
F (mm):18,5
G (mm):47-88
H (mm):6
I (mm):19
J (mm):14
K (mm):24-25
L (mm):6,5
M (mm)21
B (mm):193
C (mm):35
D (mm):32
E (mm):48,5
F (mm):18,5
G (mm):47-88
H (mm):6
I (mm):19
J (mm):14
K (mm):24-25
L (mm):6,5
M (mm)21
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Klemkraft | 2.65 kN |
|---|---|
| Modell | horizontal lever hook and fastener |
| Lengde | 193 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 043,17 kr Eks. mva
/ stykk
1 303,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
