bevel Spartex 6477231

Horizontal base mounted adjustable bar

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Spartex:6477231
Rubix:6002895
EAN:3660338517938
brand logo

Teknisk sammendrag

Klemkraft1.07 kN
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : TOGGLE CLAMP MH4UB - 6477231 - ROEBUCK


Base mounted.
Bar with adjustable spindle position.
Supplied with set screw, nuts and flanged washers.
Manufactured from zinc and passivated steel
A (mm):165
B (mm):56
C (mm):26
D (mm):38
E (mm):41
F (mm):26
G (mm):25
H (mm):72
I (mm):M6x50
J (mm):5,5

Teknisk informasjon


Egenskaper
Klemkraft1.07 kN
Modellhorizontal lever and adjustable pressure pin
Lengde165 mm
789,82 kr Eks. mva
/ stykk
987,28 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel