bevel Spartex 6063661

Hook horizontal latch

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Spartex:6063661
Rubix:6002912
EAN:3660338517839
brand logo

Teknisk sammendrag

Klemkraft1.77 kN
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : HORIZONTAL HOOK CLAMPS - 6063661 - ROEBUCK


In galvanized steel and burnished steel.
Supplied with a mounting bracket.
A (mm):41
B (mm):137
C (mm):26
D (mm):24
E (mm):40
F (mm):12,8
G (mm):36-70
H (mm):4
I (mm):13
J (mm):11
K (mm):19-29
L (mm):16
M (mm)5,2

Teknisk informasjon


Egenskaper
Klemkraft1.77 kN
Modellhorizontal lever hook and fastener
Lengde137 mm
667,58 kr Eks. mva
/ stykk
834,47 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel