Referanser
Spartex:4290068
Rubix:6002918
EAN:3660338515286



Dokumenter
Produktinformasjon : HORIZONTAL SINGLE HOOK HC02 - 4290068 - ROEBUCK
In galvanized steel and burnished steel.
A (mm):37
B (mm):250
C (mm):35
D (mm):35
E (mm):53,5
F (mm):23
G (mm):74-86
H (mm):8
I (mm):19
J (mm):19
K (mm):29-41
L (mm):6,5
M (mm)
B (mm):250
C (mm):35
D (mm):35
E (mm):53,5
F (mm):23
G (mm):74-86
H (mm):8
I (mm):19
J (mm):19
K (mm):29-41
L (mm):6,5
M (mm)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Klemkraft | 2.79 kN |
|---|---|
| Modell | crochet et attache à levier vertical |
| Lengde | 250 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
945,88 kr Eks. mva
/ stykk
1 182,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
