bevel Spartex 7604921

Plunger nose mounted

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Spartex:7604921
Rubix:6002809
EAN:3660338518270
brand logo

Teknisk sammendrag

Klemkraft1.18 kN
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : NOSE MOUNTED PLUNGER CP16 - 7604921 - ROEBUCK


Nose mounted.
Supplied with mounted plate, set screw and nut.
Manufactured from zinc plated and passivated steel.
A (mm):140
B (mm):25
C (mm):40
D (mm):23
E (mm):108
F (mm):M20 x1,5
G (mm):12
H (mm):57
I (mm):M8x25
J (mm):30-42
K (mm):13
L (mm):6,5
M (mm)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Klemkraft1.18 kN
Modellnose fixation
Lengde140 mm
1 051,10 kr Eks. mva
/ stykk
1 313,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel