Referanser
Spartex:6134050
Rubix:6002910
EAN:3660338517853



Dokumenter
Produktinformasjon : VERTICAL HOOK CLAMPS - 6134050 - ROEBUCK
In galvanized steel and burnished steel.
Supplied with a mounting bracket.
Supplied with a mounting bracket.
A (mm):64
B (mm):122
C (mm):35
D (mm):32
E (mm):48,5
F (mm):40
G (mm):7-31
H (mm):6
I (mm):19
J (mm):14
K (mm):24-35
L (mm):21
M (mm)6,5
B (mm):122
C (mm):35
D (mm):32
E (mm):48,5
F (mm):40
G (mm):7-31
H (mm):6
I (mm):19
J (mm):14
K (mm):24-35
L (mm):21
M (mm)6,5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Klemkraft | 2.64 kN |
|---|---|
| Modell | vertical stirrup and clamp |
| Lengde | 122 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 043,17 kr Eks. mva
/ stykk
1 303,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
